!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD 45DEG REDUCTION 4X4X2PO ABS

RACCORD 45DEG REDUCTION 4X4X2PO ABS

APPROVED VENDOR

RACCORD 45DEG REDUCTION 4X4X2PO ABS close
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
RACCORD 45DEG REDUCTION 4X4X2PO ABS

RACCORD 45DEG REDUCTION 4X4X2PO ABS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.00 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WHW3
  • N° de modèle du manufacturier 1WHW3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.29 lb

Spécifications techniques

  • Niveau de conformité faible en plombNon conforme
  • Matériau du raccord de tuyauABS
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Genre - côté AFemelle
  • Taille nominale du tuyau - côté B4 po
  • Diamètre extérieur - côté B5 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau2 3/8 po, 4 1/2 po
  • Plage de température-20 degrés à 140 degrés F
  • NormesCatégorie de cellule 3222 telle que défini dans ASTM D3965
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Raccord de réduction 45 Degrees
  • Catégorie Catégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A 4 po
  • Diamètre extérieur - côté A 5 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Taille nominale du tuyau - côté C 2 po
  • Diamètre extérieur - côté C 2 11/16 po
  • Longueur hors tout 5 po
  • Couleur Noir
  • Forme de base du raccord de tuyau Raccord à 45 Degrees