!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT PLATEFORME 30X48 CAP 2000LB

CHARIOT PLATEFORME 30X48 CAP 2000LB

DURHAM

CHARIOT PLATEFORME 30X48 CAP 2000LB close
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
CHARIOT PLATEFORME 30X48 CAP 2000LB

CHARIOT PLATEFORME 30X48 CAP 2000LB

DURHAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $540.09 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article DHMEPT3048-95
  • N° de modèle du manufacturier EPT3048-95
  • N° de classification normalisée des produits et services 24000000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 110.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Camion à plateforme en acier
  • Hauteur hors tout 36 po (9-1/8 po sans poignée)
  • Largeur hors tout 30 po
  • Hauteur de plate-forme 9-1/8"
  • Largeur de plate-forme 30"
  • Type de manche/poignée Poignée en pipe de 1-1/4 po en diamètre, amovible
  • Couleur Gris
  • Diamètre de roulette 6 po
  • Capacité de charge 2 000 lb
  • Longueur hors tout 48 po
  • Matériau de plateau Acier de calibre 14
  • Longueur de plate-forme 48"
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Emplacement des ouvertures pour la poignée Un côté
  • Longueur, position prolongée 36 po
  • Largeur de roulette 2 po