!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
CHARIOT PLATE-FORME ALUMIN LOSANGE

CHARIOT PLATE-FORME ALUMIN LOSANGE

VESTIL

CHARIOT PLATE-FORME ALUMIN LOSANGE close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHARIOT PLATE-FORME ALUMIN LOSANGE

CHARIOT PLATE-FORME ALUMIN LOSANGE

VESTIL

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VESATP3048
  • N° de modèle du manufacturier ATP3048
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 87.0 lb
Produit de remplacement suggéré
CHARIOT PLTFRM ALUM TP 30X48

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1 520,58 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • Capacité de charge 3 600 lb
  • Longueur hors tout 48 po
  • Matériau de plateau Aluminium
  • Longueur de plate-forme 48"
  • Type de manche/poignée Acier poli, amovible
  • Longueur, position prolongée 48 po
  • Largeur de roulette 1-5/8 po
  • Hauteur hors tout 39-1/4 po
  • Largeur hors tout 30 po
  • Hauteur de plate-forme 10-1/4"
  • Largeur de plate-forme 30"
  • Couleur Argent
  • Diamètre de roulette 6 po
  • Type de roulette (2) pivotantes, (2) fixes