!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT PLATEFORME, POIGNEE PLIABLE

CHARIOT PLATEFORME, POIGNEE PLIABLE

APPROVED VENDOR

CHARIOT PLATEFORME, POIGNEE PLIABLE close
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
CHARIOT PLATEFORME, POIGNEE PLIABLE

CHARIOT PLATEFORME, POIGNEE PLIABLE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $350.56 / CHAQUE
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
  • N° article GGM33H181
  • N° de modèle du manufacturier 33H181
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 31.3 lb

Spécifications techniques

  • Article Camion à plateforme
  • Hauteur hors tout 35-1/2 po
  • Largeur hors tout 24 po
  • Hauteur de plate-forme 7-3/4"
  • Largeur de plate-forme 24"
  • Matériau de la carcasse Aluminium
  • Emplacement des ouvertures pour la poignée Un côté
  • Couleur Gris
  • Longueur, position prolongée 35-1/2 po
  • Diamètre de roulette 5 po
  • Capacité de charge 550 lb
  • Longueur hors tout 35-1/2 po
  • Matériau de plateau Aluminium
  • Longueur de plate-forme 35-1/2"
  • Surface de la plateforme Nervurée
  • Type de manche/poignée Pliable fixe
  • Nombre de plates-formes 1
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Pliable Oui
  • Largeur de roulette 1 3/8 po