!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PLATFORM TRUCK,FOLDING HANDLE,29X18

PLATFORM TRUCK,FOLDING HANDLE,29X18

APPROVED VENDOR

PLATFORM TRUCK,FOLDING HANDLE,29X18 close
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
PLATFORM TRUCK,FOLDING HANDLE,29X18

PLATFORM TRUCK,FOLDING HANDLE,29X18

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $235.13 / CHAQUE
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
  • N° article GGM33H180
  • N° de modèle du manufacturier 33H180
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.7 lb

Spécifications techniques

  • Article Camion à plateforme
  • Hauteur hors tout 35-3/4 po
  • Largeur hors tout 18-1/2 po
  • Hauteur de plate-forme 7-3/4"
  • Largeur de plate-forme 18-1/2"
  • Matériau de la carcasse Aluminium
  • Emplacement des ouvertures pour la poignée Un côté
  • Couleur Gris
  • Longueur, position prolongée 34-1/2 po
  • Diamètre de roulette 4 po
  • Capacité de charge 330 lb
  • Longueur hors tout 29 po
  • Matériau de plateau Aluminium
  • Longueur de plate-forme 29-1/2"
  • Surface de la plateforme Nervurée
  • Type de manche/poignée Fixe, pliante
  • Nombre de plates-formes 1
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Pliable Oui
  • Largeur de roulette 1 po