!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE PLAQUE,FIXE,POLY,6 PO,1600LB,A

ROULETTE PLAQUE,FIXE,POLY,6 PO,1600LB,A

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE,FIXE,POLY,6 PO,1600LB,A close
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
ROULETTE PLAQUE,FIXE,POLY,6 PO,1600LB,A

ROULETTE PLAQUE,FIXE,POLY,6 PO,1600LB,A

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $186.57 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4W680
  • N° de modèle du manufacturier TFH150PT15T24
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Roulette à plaque
  • Capacité nominale 1 600 lb
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Configuration des trous, montage latéral A
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Finition du cadre Émail
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du moyeu de la roue Fonte
  • Non marquant(e) Oui
  • Roue de remplacement N Degrees de fabricant 150 PT15
  • Normes ICWM
  • Sous-type de roulette Fixe
  • Diamètre de roue 6 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Type de roulement de moyeu Roulement à rouleaux
  • Diamètre de boulon de montage 1/2 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Pare-fils inclus Non
  • Couleur du noyau Gris
  • Nb de roues 1
  • Application Roulettes sans pivot central