!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE PLAQ,FIX,POLYURETHN,6PO,1600LB

ROULETTE PLAQ,FIX,POLYURETHN,6PO,1600LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQ,FIX,POLYURETHN,6PO,1600LB close
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
ROULETTE PLAQ,FIX,POLYURETHN,6PO,1600LB

ROULETTE PLAQ,FIX,POLYURETHN,6PO,1600LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $218.91 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4W706
  • N° de modèle du manufacturier TFP150PT2HT22
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.35 lb

Spécifications techniques

  • Article Roulette à plaque
  • Capacité nominale 1 600 lb
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Configuration des trous, montage latéral A
  • Diamètre de boulon de montage 1/2 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Pare-fils inclus Non
  • Couleur du noyau Gris
  • Nb de roues 1
  • Application Roulette tractable sans pivot central
  • Sous-type de roulette Fixe
  • Diamètre de roue 6 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Taille de plaque de roulette 6 po x 7-7/16 po
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Finition du cadre Émail
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du moyeu de la roue Fonte
  • Non marquant(e) Oui
  • Roue de remplacement N Degrees de fabricant 150 PT2H
  • Normes ICWM