!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE PEINTRE, 1-7/8PO X 60VG, 5,3MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, 50-200 ° F

RUBAN DE PEINTRE, 1-7/8PO X 60VG, 5,3MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, 50-200 ° F

SHURTAPE

RUBAN DE PEINTRE, 1-7/8PO X 60VG, 5,3MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, 50-200 ° F close
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
RUBAN DE PEINTRE, 1-7/8PO X 60VG, 5,3MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, 50-200 ° F

RUBAN DE PEINTRE, 1-7/8PO X 60VG, 5,3MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, 50-200 ° F

SHURTAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.79 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6FET7
  • N° de modèle du manufacturier CP 27
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.68 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de peintre CP 027 est bleu et est livré en rouleau continu. Il est conçu pour les secteurs, tels que la métallurgie. Il s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 21lb/po, résiste à une plage de températures allant de 50°F à 200°F et aux UV, et mesure 5,3mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de peintre
  • Temps de retrait sans résidu14 jours
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Largeur du ruban (unités impériales)1,9 po
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • SérieCP 027
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Type de rubanRuban de peintre
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanPapier
  • Résistance à la traction (rubans)21 lb/po
  • Épaisseur de ruban5,3 mil
  • Marque et sérieShurtape ShurRELEASE CP 027
  • Forme du rubanRouleau continu
  • Marque de ruban adhésif Shurtape
  • Industrie commune Métallurgie
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 vg
  • Température minimale de performance du ruban 50 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Compatibilité avec les surfaces Verre, Métal, Bois
  • Matériau d'endos (rubans) Papier crêpé
  • Sous-type de ruban Ruban pour peintre multi-surfaces
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Normes ASTM D6123, D6123M-07 Type I
  • Couleur du ruban Bleu
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant aux UV
  • Adhérence sur l'acier 32 oz/po
  • Résistance d'adhésion (rubans) 32 oz/po
  • Allongement (rubans) 10%