!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE PEINTRE, 2PO X 60VG, 5,7MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, 50-200 ° F, BL

RUBAN DE PEINTRE, 2PO X 60VG, 5,7MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, 50-200 ° F, BL

APPROVED VENDOR

RUBAN DE PEINTRE, 2PO X 60VG, 5,7MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, 50-200 ° F, BL close
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
RUBAN DE PEINTRE, 2PO X 60VG, 5,7MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, 50-200 ° F, BL

RUBAN DE PEINTRE, 2PO X 60VG, 5,7MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, 50-200 ° F, BL

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.03 / CHAQUE
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
  • N° article GGM20PJ24
  • N° de modèle du manufacturier 20PJ24
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de peintre avec dos en papier s’adapte aux courbes et surfaces irrégulières, et s’enlève proprement des murs lisses ou légèrement texturés, garnitures, plinthes, carreaux et du verre.

Spécifications techniques

  • Temps de retrait sans résidu14 jours
  • Résistance à la traction (rubans)27 lb/po
  • Forme du rubanRouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Papier crêpé
  • Résistance d'adhésion (rubans) 32 oz/po
  • Allongement (rubans) Non évalué