Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban de peintre CF 160 est jaune et est livré en rouleau continu. Il est conçu pour les secteurs, tels que la construction. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 23lb/po, résiste à une plage de températures allant de 50°F à 200°F et mesure 3,6mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban de peintre
Temps de retrait sans résidu60 jours
EnvironnementIntérieur
Largeur du ruban (unités impériales)1,4 po
Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
SérieCF 160
Matériau adhésif du rubanAcrylique
Type de rubanRuban de peintre
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanPapier
Résistance à la traction (rubans)23 lb/po
Adhérence sur l'acier14 oz/po
Résistance d'adhésion (rubans)14 oz/po
Allongement (rubans)50%
Marque de ruban adhésifFrogTape
Industrie communeConstruction
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Température minimale de performance du ruban50 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Compatibilité avec les surfacesBéton, Verre, Métal, Bois
Matériau d'endos (rubans)Papier crêpé
Sous-type de rubanRuban pour peintre de surfaces délicates
Largueur du ruban (unités métriques)36 mm
NormesS. O.
Couleur du rubanJaune
Épaisseur de ruban3,6 mil
Marque et sérieFrogTape CF 160
Forme du rubanRouleau continu
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 36,63 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: