!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE PEINTRE, 1-7/8PO X 60VG, 3,6MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 50-200 ° F, JN

RUBAN DE PEINTRE, 1-7/8PO X 60VG, 3,6MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 50-200 ° F, JN

SHURTAPE

RUBAN DE PEINTRE, 1-7/8PO X 60VG, 3,6MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 50-200 ° F, JN close
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
RUBAN DE PEINTRE, 1-7/8PO X 60VG, 3,6MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 50-200 ° F, JN

RUBAN DE PEINTRE, 1-7/8PO X 60VG, 3,6MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 50-200 ° F, JN

SHURTAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG10A416
  • N° de modèle du manufacturier CF 160
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de peintre CF 160 est jaune et est livré en rouleau continu. Il est conçu pour les secteurs, tels que la construction. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 23lb/po, résiste à une plage de températures allant de 50°F à 200°F et mesure 3,6mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de peintre
  • Temps de retrait sans résidu60 jours
  • EnvironnementIntérieur
  • Largeur du ruban (unités impériales)1,9 po
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • SérieCF 160
  • Matériau adhésif du rubanAcrylique
  • Type de rubanRuban de peintre
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanPapier
  • Résistance à la traction (rubans)23 lb/po
  • Adhérence sur l'acier14 oz/po
  • Résistance d'adhésion (rubans)14 oz/po
  • Allongement (rubans)50%
  • Marque de ruban adhésif FrogTape
  • Industrie commune Construction
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 vg
  • Température minimale de performance du ruban 50 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Compatibilité avec les surfaces Béton, Verre, Métal, Bois
  • Matériau d'endos (rubans) Papier crêpé
  • Sous-type de ruban Ruban pour peintre de surfaces délicates
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Normes S. O.
  • Couleur du ruban Jaune
  • Épaisseur de ruban 3,6 mil
  • Marque et série FrogTape CF 160
  • Forme du ruban Rouleau continu