Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce joint torique SAE en stock ouvert est de 1/8 po, avec un diamètre intérieur de 1 1/16 po et un diamètre extérieur de 1 5/16 po. Ce joint torique de duromètre en nitrile Buna-N 70R a une plage de température de -55°C à 120°C.
Spécifications techniques
ArticleTrousse de joint torique N70 SAE
Largeur réelle6-1/2"
Plage de température-55 Degrees C - 120 Degrees C
Diamètre intérieur réel1-1/16"
DuromètreDuromètre nitrile A Buna N-70R
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
: 0,05 $
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
: 2,84 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: