Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce joint torique a une largeur de 1/8 po, un diamètre intérieur de 1 1/16 po et un diamètre extérieur de 1 5/16 po. Ce joint torique de duromètre Buna-N 70 a une plage de température d'emploi de -40 °F à 240 °F.
Spécifications techniques
ArticleJoint torique
Détectable avec rayons XNon
Forme de section transversale0.139 +/-0.004
Dureté nominaleMoyen
Largeur nominale1/8 po
Largeur réelle0,139 +/-0,004
CouleurNoir
Rencontre/dépasseASTM D2000, SAE AS568, SAE J200
Dia. extérieur réel1,324 +/-0,010
Homologation FDANon
Détectable par détecteur de métalNon
Système de mesurePouce
Matériel de joint toriqueBuna N
D.I. nominal1-1/16 po
Diamètre intérieur réel1.046 +/-.010
n° d'identification215
Duromètre70 Duro
D.E. nominal1-5/16 po
Plage de température-40 Degrees - +240 Degrees F
ApplicationDivers
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
: 0,42 $
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
: 2,84 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: