!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MOTEUR AGRICOLE 1HP 1725 TR/MIN 143T

MOTEUR AGRICOLE 1HP 1725 TR/MIN 143T

DAYTON

MOTEUR AGRICOLE 1HP 1725 TR/MIN 143T close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR AGRICOLE 1HP 1725 TR/MIN 143T

MOTEUR AGRICOLE 1HP 1725 TR/MIN 143T

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $708.55 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article AOS1TMV9
  • N° de modèle du manufacturier 1TMV9
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 35.26 lb

Spécifications techniques

  • Article Couple très élevé, base rigide
  • Phases 1
  • HP 1
  • Tension (V) 115/230
  • Carcasse 143T
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Classe d'isolation F
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Finition Peinture laquée verte
  • Longueur d'arbre 2-3/8 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Longueur sans tige 10-1/2 po
  • Condensateur requis Oui
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de moteur Démarrage par condensateur
  • Rendement nominal (tr/min) 1 725
  • Intensité maximale (A) 14,0/7,0
  • Hz 60
  • Protection thermique du moteur Manuelle
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Diamètre d'arbre 7/8 po
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur hors tout 12-3/4 po
  • Normes Homologation UL (E47479), certification CSA (LR44256)
  • Comprend Joint étanche et couvercle de condensateur

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande