!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MOTEUR FERME,1HP,1725TR/MIN,115/230V

MOTEUR FERME,1HP,1725TR/MIN,115/230V

DAYTON

MOTEUR FERME,1HP,1725TR/MIN,115/230V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR FERME,1HP,1725TR/MIN,115/230V

MOTEUR FERME,1HP,1725TR/MIN,115/230V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $659.93 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP6K994
  • N° de modèle du manufacturier 6K994
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 38.7 lb

Spécifications techniques

  • Article Moteur de ferme à couple très élevé
  • Application de moteur Application agricole
  • Phases 1
  • HP 1
  • Nb de vitesses 1
  • Intensité maximale (A) 15,0/7,5
  • Hz 60
  • Protection thermique du moteur Manuelle
  • Température ambiante max. 40 degrés C
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Finition Vert
  • Longueur d'arbre 2-1/4 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Longueur sans tige 10-1/2 po
  • Normes Homologation UL (E37403), certification CSA (258501)
  • Comprend Boîte de conduit avec joint d'étanchéité et élingueur d'arbre
  • Article - moteurs agricoles Moteur agricole à couple très élevé
  • Sous-application de moteur Couple très élevé
  • Conception de moteur Démarrage par condensateur
  • Rendement nominal (tr/min) 1 725
  • Tension (V) 115/230
  • Carcasse 143T
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Classe d'isolation F
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Diamètre d'arbre 7/8 po
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur hors tout 12-3/4 po
  • Efficacité nominale 66,6 %
  • Condensateur requis Inclus

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande