Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de taille grande (9) allient praticité et protection. Ils sont résistants aux coupures et à l'abrasion et en cuir synthétique lavable à la machine de couleur blanche, avec des accents noirs et jaunes. Idéaux pour les chantiers industriels où vous avez besoin d'une protection supplémentaire contre les éraflures et les coupures.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de protection des mainsGant
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Coton
Construction du gantCoupé-cousu
Caractéristiques de haute visibilitéSupport haute visibilité
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Type de protection antichocProfil discret
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Arbre d'entraînement32 Degrees F
Taille - Numérique9
Matériau de revêtement de la poignéePVC
Motif de priseRayures
Support réflectifNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA5 261 g
Force de perforation ANSI/ISEA47 N
Nb de paires par paquet1
AntistatiqueNon
Classement EN 3884X21FP
Longueur du gant9 1/2 po
Sans latexNon
Matériau des couturesNylon
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantCoton
Couleur du dos du gantLime/blanc
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
NormesEN 388
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA8
CouleurNoir, blanc, jaune
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
SérieChrome Oasis
Performance du gantAdhérence élevée
Taille - alphabétiqueG
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Caractéristiques du gantDessus de la main respirant, fourche index-pouce renforcée
Paume - double épaisseur de fibreNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA32598
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Force d'impact ANSI/ISEA9 kN
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Style de main du gantGauche et droite
Couleur du revêtement adhérentJaune haute visibilité
Matériau à couches pour paumeSuperFabric
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
: 98,20 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: