Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gardez vos mains visibles avec ces gants d'hiver haute visibilité noirs et jaunes. Fabriqués en peau de chèvre et avec un rembourrage des phalanges en TPR pour plus de protection, ces gants ont un pouce keystone pour plus de flexibilité. Ces gants résistants à l'huile sont de grande taille et ont une coupe américaine.
Spécifications techniques
ArticleGant d'hiver résistant aux huiles
Niveau de chauffage ANSI/ISEA4
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Couverture des doigtsDoigt complet
NormesANSI/ISEA 138, ANSI 105-2016
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThinsulate
Matériau de la doublure du gantFibre aramide
Valeur ATPVNon déterminé
Coupe de gantAméricaine
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon déterminé
CouleurNoir/jaune haute visibilité
Style de protection des mainsGant
Régions résistantes aux coupuresComplet
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Matériau des couturesKevlar
Longueur du gant10 3/4 po
Style de pouceRapporté
Style de manchetteÀ enfiler
Matériau de paumeCuir de chèvre
SérieDeny
Construction du gantCoupé-cousu
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca