!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE FRAISÉE, VIS M5, ACIER, OXYDE NOIR, DI MAX 5,3MM, Z9923, PQ5

RONDELLE FRAISÉE, VIS M5, ACIER, OXYDE NOIR, DI MAX 5,3MM, Z9923, PQ5

ACCURATE MFD PRODUCTS

RONDELLE FRAISÉE, VIS M5, ACIER, OXYDE NOIR, DI MAX 5,3MM, Z9923, PQ5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RONDELLE FRAISÉE, VIS M5, ACIER, OXYDE NOIR, DI MAX 5,3MM, Z9923, PQ5

RONDELLE FRAISÉE, VIS M5, ACIER, OXYDE NOIR, DI MAX 5,3MM, Z9923, PQ5

ACCURATE MFD PRODUCTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,80 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 49,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ACUZ9923
  • N° de modèle du manufacturier Z9923
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161817
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Rondelle fraisée en acier avec finition en oxyde noir. Noire, conforme aux normes AMPG 2002 FIN.31. Pour vis à tête plate/ovale et vis M5.

Spécifications techniques

  • ArticleRondelle fraisée
  • FinitionOxyde noir
  • Système de mesureMétrique
  • Dureté RockwellB84
  • Matériau Acier
  • Diamètre extérieur 25 mm
  • À utiliser avec Boulon d'assemblage à tête creuse plate
  • Tolérance d'épaisseur +/- 0,3 mm
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande