!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE FRAISÉE, VIS M5, ACIER, OXYDE NOIR, DI MAX 5,3MM, DE 28MM

RONDELLE FRAISÉE, VIS M5, ACIER, OXYDE NOIR, DI MAX 5,3MM, DE 28MM

ACCURATE MFD PRODUCTS

RONDELLE FRAISÉE, VIS M5, ACIER, OXYDE NOIR, DI MAX 5,3MM, DE 28MM close
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
RONDELLE FRAISÉE, VIS M5, ACIER, OXYDE NOIR, DI MAX 5,3MM, DE 28MM

RONDELLE FRAISÉE, VIS M5, ACIER, OXYDE NOIR, DI MAX 5,3MM, DE 28MM

ACCURATE MFD PRODUCTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.90 / CHAQUE
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
  • N° article ACUZ9924
  • N° de modèle du manufacturier Z9924
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161817
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Rondelle fraisée en acier avec finition en oxyde noir. Noire, conforme aux normes AMPG 2002 FIN.31. Pour vis à tête plate/ovale et vis M5.

Spécifications techniques

  • ArticleRondelle fraisée
  • FinitionOxyde noir
  • Système de mesureMétrique
  • Dureté RockwellB84
  • Matériau Acier
  • Diamètre extérieur 28 mm
  • À utiliser avec Boulon d'assemblage à tête creuse plate
  • Tolérance d'épaisseur +/- 0,3 mm