!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE LGE F32T8SPX41ECOCVG 41127

LAMPE LGE F32T8SPX41ECOCVG 41127

GE LIGHTING

LAMPE LGE F32T8SPX41ECOCVG 41127 close
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
LAMPE LGE F32T8SPX41ECOCVG 41127

LAMPE LGE F32T8SPX41ECOCVG 41127

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,59 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 36 = 813,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 36. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GELF32T8SPX41ECOCV
  • N° de modèle du manufacturier F32T8SPX41ECOCV
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 121
  • Poids à l’expédition 0.462 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre, polycarbonate
  • Désignation d'ampouleF32T8/SPX41/ECO/CVG
  • Température de couleur4 100 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementOui
  • Tension (V)120 VCA
  • Température d'allumage d'ampoule min.-22 Degrees F
  • Rendement élevéNon
  • Durée de vie nominale30 000 h
  • Intensité réglableOui
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 85
  • Lumens 2 860 lm
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 32 W
  • Normes Conforme au TCLP
  • Type d'allumage d'ampoule Rapide
  • Longueur hors tout 48 po
  • Diamètre de l'ampoule 1 po
  • Couleur de lumière Blanc