Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule fluorescente linéaire conforme aux normes : 2012 LLES. 120VCA, 32W, culot moyen à deux broches (G13), résistante aux chocs, lumière blanche, 2600 lumens, température de couleur de 4100K, durée de vie nominale de 36 000h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule fluorescente linéaire
Boîtier d'ampouleVerre
Désignation d'ampouleF32T8/TL941/ALTO
Température de couleur4 100 K
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Résistance à l'éclatementOui
Tension (V)120 VCA
Type d'allumage d'ampouleRapide
Longueur hors tout48 po
Diamètre de l'ampoule1 po
Couleur de lumièreBlanc
Type de culot d'ampouleDouble broche moyenne (G13)
Forme de l'ampouleT8
Indice de rendu des couleurs85
Lumens2 600 lm
Longueur nominale4 pi
Puissance (W)32 W
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Rendement élevéNon
Durée de vie nominale36 000 h
Intensité réglableNon
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca