!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LIQUIDE DÉMARRAGE KLEEN-START, AÉROSOL, P/ MOTEUR DIESEL/ESSENCE, EFFICACE JUSQU'À -53C, 211 G

LIQUIDE DÉMARRAGE KLEEN-START, AÉROSOL, P/ MOTEUR DIESEL/ESSENCE, EFFICACE JUSQU'À -53C, 211 G

KLEEN-FLO

LIQUIDE DÉMARRAGE KLEEN-START, AÉROSOL, P/ MOTEUR DIESEL/ESSENCE, EFFICACE JUSQU'À -53C, 211 G close
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
LIQUIDE DÉMARRAGE KLEEN-START, AÉROSOL, P/ MOTEUR DIESEL/ESSENCE, EFFICACE JUSQU'À -53C, 211 G

LIQUIDE DÉMARRAGE KLEEN-START, AÉROSOL, P/ MOTEUR DIESEL/ESSENCE, EFFICACE JUSQU'À -53C, 211 G

KLEEN-FLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.49 / CHAQUE
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
  • N° article KLF730
  • N° de modèle du manufacturier 730
  • N° de classification normalisée des produits et services 12161803
  • PAGE DU CATALOGUE # 411
  • Poids à l’expédition 0.64 lb

Informations sur le produit

Ce liquide de démarrage Kleen-Start est efficace jusqu'à -53C et permet de démarrer instantanément tous les types de moteurs à essence et diesel. Il augmente la durée de vie du démarreur et de la batterie grâce à des démarrages positifs rapides et contient un lubrifiant pour la partie supérieure du cylindre afin de réduire l'usure du moteur lors des démarrages à sec. Ce liquide de démarrage se présente sous la forme d'un aérosol de 221 grammes.

Spécifications techniques

  • Article Aérosol 211 g
  • Taille 211 g