Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Liquide de démarrage Jump Start avec lubrification pour moteurs à essence et diesel. Clair, assure des démarrages rapides et économiques dans des conditions froides ou humides et contient un lubrifiant de cylindre supérieur pour minimiser l'usure lors des démarrages à froid. Il a un point d'éclair inférieur à 20°F, un point d'ébullition de 35°F et une densité de 0,7. Pour l'utiliser, vaporisez dans l'admission d'air ou le filtre à air lorsque le moteur est éteint. Bombe aérosol
Spécifications techniques
ArticleAérosol 312 g
Taille/poids net312 g
Type de contenantCanette
Point d'ébullition (F)35 Degrees
Point d'éclair (F)Less Than 20 Degrees
Teneur en COV97 % non regulé
Quantité par paquet12
Taille312 g
CouleurTransparent
ApparenceLiquide transparent
Point de congélation (F)ND
Poids spécifique0,7
ApplicationPour une utilisation dans l'essence et les moteurs diesel. Pulvériser dans la prise d'air ou le filtre à air pendant que le moteur est éteint.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 9,49 $
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
: 8,79 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: