!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU 1PO VERT PUSHLOK 1

TUYAU 1PO VERT PUSHLOK 1

PARKER

TUYAU 1PO VERT PUSHLOK 1 close
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
TUYAU 1PO VERT PUSHLOK 1

TUYAU 1PO VERT PUSHLOK 1

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,05 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 150 = 3 307,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 150. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE80116GRNRLR
  • N° de modèle du manufacturier 801-16-GRN-RL
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142009
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 280.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau à usages multiples Push-Lok Plus
  • Rayon de cintrage10 po
  • D.E. de tuyau1 9/32 po
  • Couleur de tuyauVert
  • Plage de températureHuile: -40 Degrees à 257 Degrees F, air: +158 Degrees F, eau: +185 Degrees F
  • NormesMSHA Accepted
  • Matériau du tube de tuyauCaoutchouc synthétique
  • Produits chimiques compatiblesAir, huile, eau
  • Couches tressées entourant le tuyau1
  • Produits chimiques non recommandésConsultez un représentant d'Acklands Grainger
  • Pression de service max. à 70 F 200 lb/po²
  • D.I. de tuyau 1 po
  • Longueur de tuyau 150 pi
  • Type de renforcement du tuyau Tresse
  • Aspiration nominale 15 po de mercure
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Pour type de média Antigel, fluide hydraulique (pétrole), huiles lubrifiantes
  • Configuration du tuyau Vrac