!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU PUSH-LOK

TUYAU PUSH-LOK

PARKER

TUYAU PUSH-LOK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUYAU PUSH-LOK

TUYAU PUSH-LOK

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 26,04 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 1 302,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE80116GRNBXR
  • N° de modèle du manufacturier 801-16-GRN-BX
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142009
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau à usages multiples Push-Lok Plus
  • Rayon de cintrage10 po
  • D.E. de tuyau1 9/32 po
  • Couleur de tuyauVert
  • Plage de températureHuile: -40 Degrees à 257 Degrees F, air: +158 Degrees F, eau: +185 Degrees F
  • NormesMSHA Accepted
  • Matériau du tube de tuyauCaoutchouc synthétique
  • Produits chimiques compatiblesAir, huile, eau
  • Couches tressées entourant le tuyau1
  • Produits chimiques non recommandésConsultez un représentant d'Acklands Grainger
  • Pression de service max. à 70 F 200 lb/po²
  • D.I. de tuyau 1 po
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Type de renforcement du tuyau Tresse
  • Aspiration nominale 15 po de mercure
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Pour type de média Antigel, fluide hydraulique (pétrole), huiles lubrifiantes
  • Configuration du tuyau Vrac
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande