!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TREUIL CHAINE 300LBS

TREUIL CHAINE 300LBS

DAYTON

TREUIL CHAINE 300LBS close
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
TREUIL CHAINE 300LBS

TREUIL CHAINE 300LBS

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $956.25 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4GU70
  • N° de modèle du manufacturier 4GU70
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 587
  • Poids à l’expédition 28.0 lb

Spécifications techniques

  • Type de palan électrique Palan à chaîne
  • Levée du palan 10 pi
  • Nb de vitesses 1
  • Puissance de moteur (HP) 4/25
  • Phases 1
  • Ampères à tension faible 3
  • Longueur de boîtier 14-1/4 po
  • Mouflages 1
  • Embrayage Limite de surcharge
  • Cordon de contrôle 6 pi
  • Finition Revêtement poudre
  • Lubrification Graisse
  • Normes Répond aux exigences de ASME/ANSI B30.16, et certifié CUL NEMA
  • Capacité de charge 300 lb
  • Classification H2
  • Vitesse de levage 14 pi/min
  • Tension (V) 115
  • Distance min. entre crochets 14-1/2 po
  • Profondeur de boîtier 4-5/8"
  • Largeur de boîtier 6 po
  • Frein Moteur du disque électrique
  • Commande Pendule à bouton poussoir
  • Couleur Rouge
  • Hz 60
  • Protection thermique Oui
  • Fixation du chariot Monté sur crochet - sans chariot