!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PALAN 120V 100KG 10PI 49/10PI/MIN

PALAN 120V 100KG 10PI 49/10PI/MIN

KITO

PALAN 120V 100KG 10PI 49/10PI/MIN close
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
PALAN 120V 100KG 10PI 49/10PI/MIN

PALAN 120V 100KG 10PI 49/10PI/MIN

KITO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,805.03 / CHAQUE
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
  • N° article KTOEDL10ST10
  • N° de modèle du manufacturier EDL10ST10
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Spécifications techniques

  • Type de palan électrique Palan à chaîne
  • Levée du palan 10 pi
  • Puissance de moteur (HP) 0,39
  • Ampères à tension faible 5
  • Embrayage Embrayage à friction intégré à haute performance
  • Lubrification Bain d'huile
  • Fixation du chariot Monté sur crochet - sans chariot
  • Capacité de charge 220 lb
  • Vitesse de levage 43/10 pi/min
  • Tension (V) 120
  • Frein Style Weston, regeneratif
  • Commande Bouton poussoir en plastique résistant au choc avec encoche de réduction de tension.
  • Normes CSA, ASME B30.16, ASME HST-1, IP44