!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
HALOGEN LAMP 12V 27W ANGLE

HALOGEN LAMP 12V 27W ANGLE

LUMAPRO

HALOGEN LAMP 12V 27W ANGLE close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
HALOGEN LAMP 12V 27W ANGLE

HALOGEN LAMP 12V 27W ANGLE

LUMAPRO

Prix en liquidation :
$1.77 / CHAQUE

Votre prix : 7,10 $ / CHAQUE
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
  • N° article CEC2FMU9
  • N° de modèle du manufacturier 2FMU9
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • Article Ampoule à incandescence miniature
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Tension (V) 12,8
  • Durée de vie nominale 300 h
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'Énergie
  • Diamètre de l'ampoule 7/16 po
  • Type de culot d'ampoule Angle droit, préfocus (PGJ13)
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Lumens 541
  • Numéro de série 889
  • Puissance (W) 27,0
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Transparent
  • Longueur hors tout 2-11/16 po
  • Ampères 2 110 mA