!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MINI LAMPE 889 27W T3 1/4 12.8V

MINI LAMPE 889 27W T3 1/4 12.8V

LUMAPRO

MINI LAMPE 889 27W T3 1/4 12.8V close
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
MINI LAMPE 889 27W T3 1/4 12.8V

MINI LAMPE 889 27W T3 1/4 12.8V

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.64 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2FMU9
  • N° de modèle du manufacturier 2FMU9
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # 129
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • Article Ampoule à incandescence miniature
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Tension (V) 12,8
  • Durée de vie nominale 300 h
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'Énergie
  • Diamètre de l'ampoule 7/16 po
  • Type de culot d'ampoule Angle droit, préfocus (PGJ13)
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Lumens 541
  • Numéro de série 889
  • Puissance (W) 27,0
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Transparent
  • Longueur hors tout 2-11/16 po
  • Ampères 2 110 mA