!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR GP,DC,V EX,2 HP,1725 T/M,56H

MTR GP,DC,V EX,2 HP,1725 T/M,56H

DAYTON

MTR GP,DC,V EX,2 HP,1725 T/M,56H close
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
MTR GP,DC,V EX,2 HP,1725 T/M,56H

MTR GP,DC,V EX,2 HP,1725 T/M,56H

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $811.78 / EACH
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
  • N° article GGE5UKG5
  • N° de modèle du manufacturier 5UKG5BG
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 6
  • Poids à l’expédition 32.0 lb

Informations sur le produit

General Purpose Motor,Capacitor-Start,Totally Enclosed Fan-Cooled,2 HP,Nameplate RPM 1,725,Voltage 115/230,60 Hz,1 Phase,18.8/9.4 Full Load Amps,Number of Speeds 1,Mounting Base,Thermal Protection Auto,Insulation Class B,1.00 Service Factor,Ball Bearings,

Spécifications techniques

  • ItemGeneral Purpose Motor
  • Nameplate RPM1,725 RPM
  • Frame56H
  • Motor Thermal ProtectionAuto
  • Motor Shaft RotationCW/CCW
  • Motor Service Factor1
  • Motor Enclosure DesignTotally Enclosed Fan Cooled
  • No. of Speeds1
  • Max. Ambient Temp.40 Degrees C
  • Motor Efficiency GroupHigh Efficiency (IE2)
  • Hz60 Hz
  • Ins. ClassF
  • Manufacturers Warranty Length1 yr
  • Nominal Efficiency79.60%
  • Motor Shaft DesignKeyed
  • Shaft Length1 7/8 in
  • Usable @ 208VUsable at 208V
  • HP 2 hp
  • Voltage 115/208-230V AC
  • Motor Mounting Type Rigid Base
  • Full Load Amps 18.9/10.3-9.4 A
  • Motor Bearings Ball
  • Motor Design Capacitor-Start/Run
  • Phase Single
  • Motor Application General Purpose
  • Duty Cycle Continuous
  • Motor Frame Material Steel
  • Includes Conduit Box, Shaft Key
  • Length Less Shaft 12 9/16 in
  • Motor Mounting Position All Angle
  • Overall Length 14 7/16 in
  • Shaft Dia. 5/8 in
  • Standards CE, CSA Certified, UL Recognized
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)