Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Choisissez ces gants en cuir synthétique nr, anti-vibration et résistant à l'abrasion, a/un dos nyl, un style 3/4 de doigt p/ le pouce, l'index et le majeur, et un rembourrage ctchc au niveau des articulations p/ plus de respirabilité, prot et de flexibilité. Ces gants sont tle petite/7, sont anti-abrasion de niveau 2, ont un indice de résist aux coupures ANSI de niveau 1, une paume monocouche et une fermeture autoagrippante.
Spécifications techniques
ArticleGant utilitaire Framer
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
Couverture des doigts3/4 de doigt pour le pouce, l'index et le majeur
SérieIronclad
Caractéristiques du gantDextérité supérieure, dos de la main en nylon respirant, paume renforcée en Duraclad, protection contre les chocs aux articulations en TPR, pouce en tissu éponge anti-sueur, manchette de sécurité hybride
Classement EN 3882131
Style de manchetteSécurité
Matériau de paumeDuraclad
Matériau du dos (gants)Nylon
NormesEN 388
CouleurNoir
Type de protection antichocJointures
Taille - alphabétiqueP
Unité de ventePaire
Pays d’origineIndonésie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 56,48 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: