Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants marron et noirs de taille P/7 résistants aux chocs présentent une coupe demi-doigts pouce /index/majeur, une manchette et une fermeture scratch en caoutchouc thermoplastique et un dos de gant en nylon, spandex et TPR. Les paumes de ces gants sont en peau de porc, mais elles sont également dotées d'un rembourrage aux articulations en TPR, d'un niveau de coupe ANSI A1 et d'une doublure en polyester pour plus de confort.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumePeau de porc
Matériau du dos (gants)TrekDry
Construction du gantCoupé-cousu
NormesEN 388
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsÀ moitié
Type de protection antichocStandard
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueP
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
AntistatiqueNon
Classement EN 3884111XP
Longueur du gant8 1/2 po
Matériau des couturesNylon
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantTricot
Couleur du dos du gantBrun
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
CouleurBrun
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
SérieLFR-75
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique8
Caractéristiques du gantRembourrage aux articulations et sur la paume
Support réflectifNon
Force de perforation ANSI/ISEA20 N
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexNon
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca