!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHAR PLTE-FORM A POIGN PLI,660 LB

CHAR PLTE-FORM A POIGN PLI,660 LB

APPROVED VENDOR

CHAR PLTE-FORM A POIGN PLI,660 LB close
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
CHAR PLTE-FORM A POIGN PLI,660 LB

CHAR PLTE-FORM A POIGN PLI,660 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $369.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM2PLG6
  • N° de modèle du manufacturier 2PLG6
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 635
  • Poids à l’expédition 38.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Camion à plateforme à poignée pliable
  • Hauteur hors tout 37-1/2 po
  • Largeur hors tout 24 po
  • Hauteur de plate-forme 7-3/4"
  • Largeur de plate-forme 24"
  • Matériau de la carcasse Aluminium
  • Emplacement des ouvertures pour la poignée Un côté
  • Couleur Argent
  • Pliable Oui
  • Type de roulette (2) fixes, (2) pivotantes
  • Capacité de charge 660 lb
  • Longueur hors tout 48 po
  • Matériau de plateau Aluminium
  • Longueur de plate-forme 48"
  • Surface de la plateforme Nervurée
  • Type de manche/poignée Pliante
  • Nombre de plates-formes 1
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Diamètre de roulette 5 po