!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR FEMEL 3PO FNPT X HUB PVC

ADAPTATEUR FEMEL 3PO FNPT X HUB PVC

MUELLER INDUSTRIES

ADAPTATEUR FEMEL 3PO FNPT X HUB PVC close
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
ADAPTATEUR FEMEL 3PO FNPT X HUB PVC

ADAPTATEUR FEMEL 3PO FNPT X HUB PVC

MUELLER INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.10 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WJY6
  • N° de modèle du manufacturier 1WJY6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1760
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur femelle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur femelle
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A3 po
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B3 po
  • Diamètre extérieur - côté B3 15/16 po
  • Longueur hors tout3 5/16 po
  • CouleurBlanc
  • Forme de base du raccord de tuyauAdaptateur
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Femelle
  • Diamètre extérieur - côté A 3 15/16 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 3 1/2 po
  • Plage de température -20 degrés à 140 degrés F
  • Normes Classe de cellule 12454, ASTM D1784