!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR FEM 3PO HUB ABS 180 DEGF

ADAPTATEUR FEM 3PO HUB ABS 180 DEGF

APPROVED VENDOR

ADAPTATEUR FEM 3PO HUB ABS 180 DEGF close
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
ADAPTATEUR FEM 3PO HUB ABS 180 DEGF

ADAPTATEUR FEM 3PO HUB ABS 180 DEGF

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.68 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WHX6
  • N° de modèle du manufacturier 1WHX6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur femelle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur femelle
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A3 po
  • Type - côté ANPT
  • Filetage du tuyau - côté A8
  • Genre - côté BFemelle
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau3 1/2 po
  • Plage de température-20 degrés à 140 degrés F
  • NormesCatégorie de cellule 3222 telle que défini dans ASTM D3965
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau ABS
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Femelle
  • Diamètre extérieur - côté A 3 1/2 po
  • Taille nominale du tuyau - côté B 3 po
  • Diamètre extérieur - côté B 3 15/16 po
  • Longueur hors tout 3 3/16 po
  • Couleur Noir
  • Forme de base du raccord de tuyau Adaptateur