!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUL À ŒIL P/MACH,A/ÉPAUL,ACIER,LISSE,M12-1,75,FILETAGE 38,3MM LO

BOUL À ŒIL P/MACH,A/ÉPAUL,ACIER,LISSE,M12-1,75,FILETAGE 38,3MM LO

APPROVED VENDOR

BOUL À ŒIL P/MACH,A/ÉPAUL,ACIER,LISSE,M12-1,75,FILETAGE 38,3MM LO close
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
BOUL À ŒIL P/MACH,A/ÉPAUL,ACIER,LISSE,M12-1,75,FILETAGE 38,3MM LO

BOUL À ŒIL P/MACH,A/ÉPAUL,ACIER,LISSE,M12-1,75,FILETAGE 38,3MM LO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.21 / CHAQUE
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
  • N° article EBP35Z494
  • N° de modèle du manufacturier M16001.120.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161610
  • PAGE DU CATALOGUE # 1104
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Boulon à œil pour machines en acier non revêtu. Boulon à œil pour levage.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon à œil pour machines
  • MatériauAcier
  • Taille de filetageM12 x 1,75
  • Longueur de filetage38,3 mm
  • Type de filetageGrossier
  • Diamètre intérieur de l'œil30 mm
  • Charge d'utilisation1 030 lb
  • Style d'épauleAvec épaule
  • Longueur d'épaulement5,6 mm
  • ApplicationLevage
  • Taille de visM12
  • Type Boulon à œil pour machines
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Diamètre de la tige 12 mm
  • Longueur de tige 38 mm
  • Diamètre extérieur de l'œil 54 mm
  • Fermeture des yeux Fermé
  • Système de mesure Métrique
  • Diamètre de l'épaulement 23,12 mm
  • Longueur hors tout 96,8 mm
  • Écrou inclus Non
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)