!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON À ŒIL DE MACHINERIE,À/ÉPAULE,INOX 304,UNI,M12-1.75, TAILLE DE VIS M12

BOULON À ŒIL DE MACHINERIE,À/ÉPAULE,INOX 304,UNI,M12-1.75, TAILLE DE VIS M12

APPROVED VENDOR

BOULON À ŒIL DE MACHINERIE,À/ÉPAULE,INOX 304,UNI,M12-1.75, TAILLE DE VIS M12 close
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
BOULON À ŒIL DE MACHINERIE,À/ÉPAULE,INOX 304,UNI,M12-1.75, TAILLE DE VIS M12

BOULON À ŒIL DE MACHINERIE,À/ÉPAULE,INOX 304,UNI,M12-1.75, TAILLE DE VIS M12

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.79 / CHAQUE
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
  • N° article EBP35Z479
  • N° de modèle du manufacturier M51940.120.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Informations sur le produit

Boulon à œil pour machines en acier inoxydable 304. Boulon à œil pour levage routage.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon à œil pour machines
  • MatériauAcier inoxydable 304
  • FinitionBrillant, non revêtu
  • Diamètre de la tige12 mm
  • Longueur de tige20,5 mm
  • Diamètre extérieur de l'œil54 mm
  • Fermeture des yeuxFermé
  • Système de mesureMétrique
  • Diamètre de l'épaulement30 mm
  • Longueur hors tout74,5 mm
  • Écrou inclusNon
  • Type Boulon à œil pour machines
  • Grade/classe du matériau 304
  • Taille de filetage M12 x 1,75
  • Longueur de filetage 20,5 mm
  • Type de filetage Grossier
  • Diamètre intérieur de l'œil 30 mm
  • Charge d'utilisation 339 lb
  • Style d'épaule Avec épaule
  • Longueur d'épaulement 10 mm
  • Application Acheminement
  • Taille de vis M12
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)