!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MACHINERY EYE BOLT, WITH SHOULDER, STEEL, PLAIN FINISH, M10-1.50 THREAD SIZE, 35.3MM THREAD L

MACHINERY EYE BOLT, WITH SHOULDER, STEEL, PLAIN FINISH, M10-1.50 THREAD SIZE, 35.3MM THREAD L

APPROVED VENDOR

MACHINERY EYE BOLT, WITH SHOULDER, STEEL, PLAIN FINISH, M10-1.50 THREAD SIZE, 35.3MM THREAD L close
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
MACHINERY EYE BOLT, WITH SHOULDER, STEEL, PLAIN FINISH, M10-1.50 THREAD SIZE, 35.3MM THREAD L

MACHINERY EYE BOLT, WITH SHOULDER, STEEL, PLAIN FINISH, M10-1.50 THREAD SIZE, 35.3MM THREAD L

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.43 / EACH
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
  • N° article EBP35Z456
  • N° de modèle du manufacturier M16001.100.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161610
  • PAGE DU CATALOGUE # 1104
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

This machinery eye bolt is made of steel and has a bright (uncoated) finish. This machinery eye bolt is designed for use with lifting.

Spécifications techniques

  • ItemMachinery Eye Bolt
  • MaterialSteel
  • Thread SizeM10x1.50
  • Thread Length35.3 mm
  • Thread TypeCoarse
  • Eye Inside Diameter27 mm
  • Working Load Limit1,628 lb
  • Shoulder StyleWith Shoulder
  • Shoulder Length5.6 mm
  • ApplicationLifting
  • Screw SizeM10
  • Type Machinery Eye Bolt
  • Finish Bright (Uncoated)
  • Shank Diameter 10 mm
  • Shank Length 35 mm
  • Eye Outside Diameter 46 mm
  • Eye Closure Closed
  • System of Measurement Metric
  • Shoulder Diameter 19.81 mm
  • Overall Length 86.6 mm
  • Includes Nut No
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation