!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBIN TYCHEM9000,CAPCH,ETCH,5TG,2/PQ

COMBIN TYCHEM9000,CAPCH,ETCH,5TG,2/PQ

DUPONT

COMBIN TYCHEM9000,CAPCH,ETCH,5TG,2/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
COMBIN TYCHEM9000,CAPCH,ETCH,5TG,2/PQ

COMBIN TYCHEM9000,CAPCH,ETCH,5TG,2/PQ

DUPONT

Prix en liquidation :
$91.08 / PAQUET de 2

Votre prix : 364,32 $ / PAQUET de 2

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DUCBR127T5X
  • N° de modèle du manufacturier BR127TYL5X000200
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaisons de travail
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Pour taille de poitrine54-3/4 po - 58-1/4 po
  • MatériauTychem 9000
  • SérieTychem 9000
  • Étanche aux gazNon
  • Étanche aux liquidesOui
  • CaractéristiquesCol, coutures étanchées, capuche respirante
  • Type de fermetureRabat anti-tempête, fermeture à glissière
  • Pulvérisation réduiteOui
  • Poids du tissu7,4 oz
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Jaune
  • Entrejambe 33-7/8 po
  • Style de couture Collé
  • Normes ASTM D1777, D3776, D751, D5597, D5034
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Oui
  • Style de dos respirant Aucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Capuchon intégré Oui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande