!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON À CAPUCHON RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 2000,RABATS BOTTES/CHAUSS,POIGNETS ÉLASTIQUES,5TG,12/PQT

COMBINAISON À CAPUCHON RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 2000,RABATS BOTTES/CHAUSS,POIGNETS ÉLASTIQUES,5TG,12/PQT

DUPONT

COMBINAISON À CAPUCHON RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 2000,RABATS BOTTES/CHAUSS,POIGNETS ÉLASTIQUES,5TG,12/PQT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON À CAPUCHON RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 2000,RABATS BOTTES/CHAUSS,POIGNETS ÉLASTIQUES,5TG,12/PQT

COMBINAISON À CAPUCHON RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 2000,RABATS BOTTES/CHAUSS,POIGNETS ÉLASTIQUES,5TG,12/PQT

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $511.78 / PAQUET de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG29EV62
  • N° de modèle du manufacturier QC122BYL5X001200
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.5 lb

Informations sur le produit

Combinaison à capuchon jaune Tychem 2000 résistante aux produits chimiques, taille 5TG, en matériau haute densité enduit de polyéthylène. Conforme aux normes ASTM D1777, D3776, D3786, D1117, D5034. Comporte une fermeture sous patte.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaisons à capuche résistantes aux produits chimiques
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Pour taille de poitrine53-3/4 po à 57-1/4 po
  • Entrejambe33 po
  • Style de coutureLiée
  • NormesASTM D1777, D3776, D3786, D1117, D5034
  • Comprend des couvre-bottesNon
  • Étanchéité à la pulvérisationOui
  • Type de fermetureFermeture sous patte
  • Pulvérisation réduiteOui
  • Poids du tissu2,5 oz
  • Type de cheville Chaussettes attachées
  • Couleur Jaune
  • Pour tour de taille 53-3/4 po à 57-1/4 po
  • Matériau Tychem 2000
  • Série Tychem 2000
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Non
  • Style de dos respirant Aucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Oui
  • Capuchon intégré Non
  • Épaisseur 10 mil
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande