!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
NETTOYEUR SYSTÈME ADMISSION AIR, P/SOUPAPE COMMANDE/PAPILLONS DES GAZ/CORPS INJECTION, AÉROSOL, 418G

NETTOYEUR SYSTÈME ADMISSION AIR, P/SOUPAPE COMMANDE/PAPILLONS DES GAZ/CORPS INJECTION, AÉROSOL, 418G

KLEEN-FLO

NETTOYEUR SYSTÈME ADMISSION AIR, P/SOUPAPE COMMANDE/PAPILLONS DES GAZ/CORPS INJECTION, AÉROSOL, 418G close
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
NETTOYEUR SYSTÈME ADMISSION AIR, P/SOUPAPE COMMANDE/PAPILLONS DES GAZ/CORPS INJECTION, AÉROSOL, 418G

NETTOYEUR SYSTÈME ADMISSION AIR, P/SOUPAPE COMMANDE/PAPILLONS DES GAZ/CORPS INJECTION, AÉROSOL, 418G

KLEEN-FLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.75 / CHAQUE
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
  • N° article KLF837
  • N° de modèle du manufacturier 837
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131828
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.175 lb

Informations sur le produit

Ce nettoyeur de système d'admission d'air nettoie et chasse la saleté. Il lubrifie et prévient la corrosion des papillons des gaz, des corps d'injection et des soupapes de contrôle du ralenti. Ce nettoyant est sans danger pour les sondes à oxygène, les convertisseurs catalytiques, les pièces en aluminium et les matériaux de l'ère spatiale. Il se présente sous la forme d'une bombe aérosol de 418 grammes.

Spécifications techniques

  • Article Aérosol 418 g
  • Taille 418 g