Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce nettoyant Kleen pour corps de papillon pour moteurs à essence infectés par le carburant, à la fois le corps de papillon et les ports multiples. Il enlève la gomme et le vernis des papillons des gaz et du corps et lubrifie le papillon et toutes les pièces mobiles, laissant derrière lui un film résistant à la corrosion. Valve 360deg pulvérise dans toutes les directions. Clair, point d'éclair de 18°F, un point d'ébullition de 90°F et une densité de 0,7. Bombe aérosol de 340 g.
Spécifications techniques
ArticleAérosol 340 g
Taille/poids net340 g
Type de contenantCanette
Point d'ébullition (F)90 Degrees
Point d'éclair (F)18 Degrees
Teneur en COV85 % non regulé
Quantité par paquet16
Taille340 g
CouleurTransparent
ApparenceLiquide transparent
Point de congélation (F)ND
Poids spécifique0,7
ApplicationMoteurs à essence de carburant injectée (deux corps de papillon et multiport)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,75 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: