!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BUTOIR DE QUAI LAMINE 10X18X4,5

BUTOIR DE QUAI LAMINE 10X18X4,5

VESTIL

BUTOIR DE QUAI LAMINE 10X18X4,5 close
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
BUTOIR DE QUAI LAMINE 10X18X4,5

BUTOIR DE QUAI LAMINE 10X18X4,5

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 172,32 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 344,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article VES1018-4.5
  • N° de modèle du manufacturier 1018-4.5
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101805
  • PAGE DU CATALOGUE # 617
  • Poids à l’expédition 36.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Caoutchouc laminé
  • Largeur hors tout 20 po
  • Profondeur hors tout 4-1/2 po
  • Hauteur de butoir 10 po
  • Profondeur de butoir 4-1/2 po
  • Largeur de trous de montage sur centre 18 po
  • Nb de trous de montage 4
  • Style de montage À boulonner
  • Matériau de butoir Catoutchouc stratifié
  • Hauteur hors tout 10"
  • Forme de butoir Rectangulaire
  • Largeur de butoir 18 po
  • Diamètre de trou de montage 13/16"
  • Hauteur de trous de montage sur centre 6 po
  • Diamètre du trou d'accès 13/16 po