!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BUTOIR DE QUAI LAMINE 10X24X4,5

BUTOIR DE QUAI LAMINE 10X24X4,5

VESTIL

BUTOIR DE QUAI LAMINE 10X24X4,5 close
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
BUTOIR DE QUAI LAMINE 10X24X4,5

BUTOIR DE QUAI LAMINE 10X24X4,5

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $182.73 / CHAQUE
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
  • N° article VES1024-4.5
  • N° de modèle du manufacturier 1024-4.5
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101805
  • PAGE DU CATALOGUE # 617
  • Poids à l’expédition 31.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Caoutchouc laminé
  • Largeur hors tout 26"
  • Profondeur hors tout 4-1/2 po
  • Hauteur de butoir 10 po
  • Profondeur de butoir 4-1/2 po
  • Largeur de trous de montage sur centre 24 po
  • Nb de trous de montage 4
  • Style de montage À boulonner
  • Matériau de butoir Catoutchouc stratifié
  • Hauteur hors tout 10"
  • Forme de butoir Rectangulaire
  • Largeur de butoir 24 po
  • Diamètre de trou de montage 13/16"
  • Hauteur de trous de montage sur centre 6 po
  • Diamètre du trou d'accès 13/16 po