!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE AVEC FREIN ET PARE-CHOCS

ROULETTE AVEC FREIN ET PARE-CHOCS

METRO

ROULETTE AVEC FREIN ET PARE-CHOCS close
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
ROULETTE AVEC FREIN ET PARE-CHOCS

ROULETTE AVEC FREIN ET PARE-CHOCS

METRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.24 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article MPW5MB
  • N° de modèle du manufacturier 5MB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pivotante avec frein
  • Capacité nominale200 lb
  • Longueur de tige2-3/16 po
  • Diamètre de tige53/64 po
  • Largeur de roue1-9/32 po
  • Type de roulement de moyeuDelrin
  • Non marquant(e)Non
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Nb de roues1
  • Type de fixation de rouletteTige
  • Couleur du noyauNoir
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Diamètre de roue 5 po
  • Hauteur hors tout 6-3/32 po
  • Finition du cadre Placage de zinc
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Normes En Liste de NSF
  • Type de frein de roulette Pédale de frein latérale
  • Forme de roulette Standard
  • Application Désigné pour Convenir les Poteau de l'Etagère Super Erecta pour Former des Etagères Chariots et Autre Unités Mobiles
  • Type de tige de roulette Anneau amortisseur
  • Comprend Pare-Chocs en Caoutchouc
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .