!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE ORIENTABLE EN CAOUTCHOUC,

ROULETTE ORIENTABLE EN CAOUTCHOUC,

APPROVED VENDOR

ROULETTE ORIENTABLE EN CAOUTCHOUC, close
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
ROULETTE ORIENTABLE EN CAOUTCHOUC,

ROULETTE ORIENTABLE EN CAOUTCHOUC,

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.31 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1ZTJ2
  • N° de modèle du manufacturier 1ZTJ2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.79 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque pivotante
  • Capacité nominale280 lb
  • Longueur de tige2-1/4 po
  • Diamètre de tige17/20 po
  • Largeur de roue1-1/4 po
  • Type de roulement de moyeuDelrin
  • Type de frein de roulettePédale de frein latérale
  • Forme de rouletteStandard
  • ApplicationUsage général
  • Type de tige de rouletteAnneau amortisseur
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Diamètre de roue 5 po
  • Hauteur hors tout 5-3/4 po
  • Finition du cadre Zinc Brillant
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Non marquant(e) Non
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Nb de roues 1
  • Type de fixation de roulette Tige
  • Couleur du noyau Noir
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc