!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON À ŒIL,ACIER,½"-13, LO DE TIGE 1½PO,ŒIL 1-3/16, FILETÉ

BOULON À ŒIL,ACIER,½"-13, LO DE TIGE 1½PO,ŒIL 1-3/16, FILETÉ

CROSBY

BOULON À ŒIL,ACIER,½"-13, LO DE TIGE 1½PO,ŒIL 1-3/16, FILETÉ close
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
BOULON À ŒIL,ACIER,½"-13, LO DE TIGE 1½PO,ŒIL 1-3/16, FILETÉ

BOULON À ŒIL,ACIER,½"-13, LO DE TIGE 1½PO,ŒIL 1-3/16, FILETÉ

CROSBY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.71 / CHAQUE
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
  • N° article CRB9900217
  • N° de modèle du manufacturier 9900217
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Informations sur le produit

Boulon à œil en acier. Conforme aux normes ASME B30.26. Boulon à œil pour traction en ligne.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon à œil
  • MatériauAcier
  • Taille de filetage1/2 po-13
  • Longueur de filetage1-1/2 po
  • Type de filetageGrossier
  • Diamètre intérieur de l'œil1 3/16 po
  • Normes dimensionnellesASME B30.26
  • Système de mesurePouce
  • Diamètre de l'épaulement15/16 po
  • ApplicationPoignée en ligne
  • Taille de vis1/2 po
  • Type Boulon à œil pour machines
  • Finition Peint
  • Diamètre de la tige 1/2 po
  • Longueur de tige 1-1/2 po
  • Diamètre extérieur de l'œil 1 61/64 po
  • Charge d'utilisation 2 600 lb
  • Norme de qualité des matériaux ASME B30.26
  • Style d'épaule Avec épaule
  • Longueur hors tout 3 45/64 po
  • Écrou inclus Non
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)