Ce boulon à œil à épaulement est forgé en AC CARB C1030 de qualité spéciale fini lisse et a une limite de charge de travail 1179,34kg avec une résistance à la traction minimale 65000lb/po². Il mesure 3 31/32po L. totale avec une taille de filetage de 1/2 à 13poss, long. filetage de 1 1/2 po, et long. d'épaulement de 0,22 po avec un diamètre de 29/32 po. La tige mesure 1 1/2 po L. pour un diamètre de 1/2 po, et l'œil a un diamètre intérieur de 1 3/16 po et un diamètre extérieur