!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC CAN,90 DEG,1/4PO,MNPT1/4,LAI

RAC CAN,90 DEG,1/4PO,MNPT1/4,LAI

APPROVED VENDOR

RAC CAN,90 DEG,1/4PO,MNPT1/4,LAI close
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
RAC CAN,90 DEG,1/4PO,MNPT1/4,LAI

RAC CAN,90 DEG,1/4PO,MNPT1/4,LAI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,26 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 326,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GGS6AFG8
  • N° de modèle du manufacturier 6AFG8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # 1595
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord cannelé
  • Mouvement du raccordRigide
  • Matériau de raccordLaiton
  • Type de prise du mamelonSans molette
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ARaccord cannelé
  • MatériauLaiton
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • Type de filetageNPT
  • Pour D.I. de tuyau 1/4 po
  • Forme du raccord Coude 90 Degrees
  • Aspiration nominale Non classé
  • Taille de cannelure 1/4"
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B NPT
  • Classe de matériau H59
  • Taille de filetage 1/4 po
  • Sexe du raccord Mâle x mâle
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)