!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE TUY MÂLE À 90 DEGRÉS,TEMP -40 ° F À 220 ° F,1/4 - 1/4 PO,LTN

COUDE TUY MÂLE À 90 DEGRÉS,TEMP -40 ° F À 220 ° F,1/4 - 1/4 PO,LTN

FAIRVIEW

COUDE TUY MÂLE À 90 DEGRÉS,TEMP -40  ° F À 220  ° F,1/4 - 1/4 PO,LTN close
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
COUDE TUY MÂLE À 90 DEGRÉS,TEMP -40 ° F À 220 ° F,1/4 - 1/4 PO,LTN

COUDE TUY MÂLE À 90 DEGRÉS,TEMP -40 ° F À 220 ° F,1/4 - 1/4 PO,LTN

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.77 / CHAQUE
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
  • N° article FAR139-4B
  • N° de modèle du manufacturier 139-4B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.057 lb

Informations sur le produit

Résistez à la corrosion de l'eau, des produits chimiques et des gaz inflammables avec ce coude mâle à 90 degrés de 1/4 - 1/4 pouce. Ce raccord de tuyau a également une plage de température comprise entre -40 et 220 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleCoude de tuyau mâle de 90 Degrees
  • Type de connexion du raccord de tuyauRaccord cannelé x tuyau
  • Plage de température -40 degrés à 220 degrés F
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)